曜日別特売
- どこでもつかえるアースノーマット アース製薬 61325655

- どこでもつかえるアースノーマット アース製薬 61325655
- どこでもつかえるアースノーマット アース製薬 61325655
- どこでもつかえるアースノーマット アース製薬 61325655
- どこでもつかえるアースノーマット アース製薬 61325655
- どこでもつかえるアースノーマット アース製薬 61325655
- どこでもつかえるアースノーマット アース製薬 61325655
- どこでもつかえるアースノーマット アース製薬 61325655

どこでもつかえるアースノーマット

(19件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個(1セット)有効期間180日×2注文コード61325655品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

●つめかえ(どこでもつかえるアースノーマット、アースノーマット電池式、電池でノーマットの器具ならどの形のものでもお使いいただけます。)
●トリプル効果で蚊に効く
(1)駆除(2)侵入阻止(3)屋外の飛来阻止※忌避効果
●電池式蚊とり
●薬剤臭がしない低刺激・無臭タイプです。
●火も熱も使わない安心な蚊とりです。
●LEDメーターで電池と薬剤の取替え時期がはっきり分かります。
【こんなところにオススメ】
●お子様やペットがいるご家庭に:子供部屋、リビング
●コンセントが少ない場所に:玄関、ベランダ
●コンセントが込みあっている場所に:キッチン
●アウトドアに:バーベキュー、テント
薬剤臭がしない低刺激タイプの蚊とり。コンセント不要でいつでもどこでも使えます。

使用の目安
●蚊成虫の駆除:4.5畳から10畳の屋内で使用
●蚊成虫の忌避:屋外で使用
用途蚊成虫の駆除、忌避、侵入阻止成分ジブチルヒドロキシトルエン、他1成分セット内容器具1個、薬剤2個、単3アルカリ電池2本有効成分トランスフルトリン750mg/個対象害虫蚊成虫有効期間180日×2医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※使用にあたっては、薬剤に添付の「使用説明書」をよく読み、正しくお使いください。
※直射日光を避け、子供の手の届かない涼しい所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-07
用途: 店頭や野外作業に
クライムワークスサービス業

本体はあるのにこの詰め替え用の薬剤がなかなか売っていなくて、モノタロウで買えて助かりました。効果もただぶら下げるタイプのやつよりあると思います。

対象商品 : 83388244
2024-06-03
用途: 食品工場にて使用
製造業

業務用のゴミ倉庫がある関係で、事務所にコバエ等が飛んでいて困ってました。
口コミの良かったこちらを購入したところ、全くでなくなりびっくり。
自宅用にも購入しました!
今まで自宅で使用してた、置き型のようある商品は即廃棄・・・

対象商品 : 17548073
2024-02-29
用途: 事務所に設置
建設業・工事業

夏季に大活躍です。交換用として近所のドラッグストアには売っていなかったので助かっています。今年の夏もお世話になります!

対象商品 : 17548073
2023-05-17
用途: 作業現場の蚊よけ

電源式ですと置く場所も限定されますし、蚊取り線香だと火気が心配なので電池式のノーマットを何年も利用しています。とても便利です。
詰め替えがあるので、最近は詰め替えをリピート購入しています。
詰め替えは中々無いのでとても助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 17548073
2023-12-29
用途: 虫がこない
リブロックガレーヂ

安くても問題なしです良いものを安価にご提供頂きありがとうございます

対象商品 : 17548073
2022-07-13
用途: 蚊よけ

工場内でどこでもつかえるアースノーマットを使っていたのですが、フィルターの期限が切れてカートリッジだけ購入できることを知り、利用しました。
本体はそのまま使用できて、カートリッジ交換するだけで良いのでエコですし、簡単で良いです。

3が参考にしています
対象商品 : 17548073
2022-03-23
用途: 事務所に常設(夏季)
世田谷弦巻ハイム管理組合その他業種

本体購入後、90日詰替用を毎年使用しており、効果日数も適切で効果も実感できます。ただ、最近は取扱終了等で以前より購入がしにくくなっているような印象があり、継続して取り扱ってほしいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 17548082
2022-06-08
用途: 蚊よけ

詰め替えの予備に購入してすぐ元のが交換時期になったため交換。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする