用途ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除成分1号灯油、LPG、DME、他1成分種別スプレー区分防除用医薬部外品タイプハエ蚊用シリーズギドラクス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×242×66使用の目安室内のハエ・蚊には、閉め切って12畳(約20平方メートル)につき約1秒間噴射するか、直接噴射(屋内で使用する場合)/蚊が潜んでいそうな場所(草むら、庭木周り、物陰)に1から2mの距離から1平方メートルあたり約1秒ずつ噴射(家や玄関の周りなどで使用する場合)香り無香料適合害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニ利用場所屋内・屋外医薬品医療機器等法防除用医薬部外品