4901080140517 ギドラクス 害虫用スプレー アース製薬 61325935

4901080140517 ギドラクス 害虫用スプレー アース製薬 61325935
4901080140517 ギドラクス 害虫用スプレー アース製薬 61325935
4901080140517 ギドラクス 害虫用スプレー アース製薬 61325935
4901080140517 ギドラクス 害虫用スプレー アース製薬 61325935
4901080140517 ギドラクス 害虫用スプレー アース製薬 61325935
4901080140517 ギドラクス 害虫用スプレー アース製薬 61325935
4901080140517 ギドラクス 害虫用スプレー アース製薬 61325935
4901080140517 ギドラクス 害虫用スプレー アース製薬 61325935

ギドラクス 害虫用スプレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本(480mL)注文コード61325935品番4901080140517
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

●4種の成分のプレミアム処方で最強最速の効きめを実現。※アース製薬不快害虫用エアゾール商品対比
●さまざまな害虫をまとめて退治!独自処方とジェット噴射で害虫を速効駆除し、すぐれた致死効果を発揮します。
●害虫の出そうな場所にあらかじめスプレーするだけで、まちぶせ効果が約1ヵ月持続します。(使用環境により異なります)
●狙いやすいプレミアムトリガーですばやい害虫も逃さず駆除できます。

成分【有効成分】d-T80-フタルスリン、モンフルオロトリン、ビフェントリン、トランスフルトリン種別スプレータイプ害虫用シリーズギドラクス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×242×66使用の目安害虫・木材害虫に直接1秒噴射(直接退治する場合)/10cm×1mの幅で1秒噴射(まちぶせ退治する場合)適合害虫ガ、羽アリ、ユスリカ、カメムシ、ウンカ、ヨコバイ、キノコバエ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ、クモ有効期間まちぶせ効果:約1ヵ月(使用環境により異なります)使用場所害虫が発生しやすい場所やその周辺、木材害虫には木材表面使用期間まちぶせ効果が約1ヵ月持続します。(使用環境により異なります)利用場所屋外
注意
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用してください。
※定められた使用方法を必ず守ってください。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料、観賞植物にかからないようにしてください。
※植物の中には直接かかると薬害がでる場合があります。
※アレルギー症状やかぶれなどを起こしやすい体質の人、喘息の症状のある人は、薬剤を吸い込んだり、触れたりしないようにしてください。
※家具の塗装面や合成樹脂の中には薬剤に侵されやすいものがあるので、噴射の際には目立たない場所に噴射して、影響がないことを確かめてから使用してください。
※人体に向かって噴射しないでください。また、噴射気体を吸入しないでください。
※噴射中は喫煙、飲食等はしないでください。
※薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。また、目に入ったときは、直ちに水で洗い流してください。
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※直射日光や火気を避け、子供の手の届かない涼しい所に保管してください。
※缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所には置かないでください。
※80秒以上連続噴射しないでください。
※使用後は換気してください。
【火気と高温に注意】高圧ガス:DME/LPガス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする