仕様●PoE+/PoE:PoE+ポート×48●PoEポート/ポート最大電力:480W PoE出力、1個のPSU、110V/220V ACでの入力時、480W PoE出力、2個のPSU、冗長RPSモード、110V/220V ACでの入力時、720W PoE出力、2個のPSU、共有EPSモード、110V/220V ACでの入力時、RPS(電源冗長性)用の外部RPS4000v2(EPSモードで2つの内蔵PSUを使用する場合)●技術:1G RJ-45ポート : 48●10G RJ-45ポート : 2●10G SFP+スロット : 2寸法(mm)440×388×44質量(kg)6.55表示【省エネ法に関する表示】レイヤースイッチのため、省エネ法対象外です。型番GSM4352PA-100AJS騒音値(dB)39.8 (@25℃)機能L3 (スタティック/ポリシーベース/RIP, OSPF, ダイナミックルーティング/PIM)最大消費電力(W)865※別売りの電源モジュール (APS550W-100AJS) を追加することで、電源冗長化が可能。冗長化した場合も最大消費電力は変わりません。RoHS指令(10物質対応)対応ポート管理:Out-of-band 1G コンソールポート、RJ-45 RS232 シリアルポート、ローカル管理コンソール用のMini-USBポート、ローカルストレージ、ログ、設定、画像ファイル用のUSBポート