※代表画像
岩崎電気
LEDioc LEDアイランプSP128W用一般形LED制御装置
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
61326765
品番
LE125095HBZ1/2.4-A2
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
SP128W用LED制御装置
仕様
128W用
質量(kg)
1.3
材質(本体)
アルミ
使用温度範囲(℃)
-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい)
定格電圧(V)
100/200~242対応
定格周波数(Hz)
50/60共用
2次無負荷電圧(V)
240(瞬時値)
配線長
二次側:50以下
使用場所
屋内専用
口出線(mm)
800
電球の種類
LED
注意
※国内流通に限る