曜日別特売
HC-35A-C モジュールコンテナー タイプA HCシリーズ リス 61327325

HC-35A-C モジュールコンテナー タイプA HCシリーズ リス 61327325
HC-35A-C モジュールコンテナー タイプA HCシリーズ リス 61327325

モジュールコンテナー タイプA HCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個
タイプA
寸法(mm)508×352×260
内容量1個注文コード61327325品番HC-35A-C
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

タイプA、タイプB別にそれぞれ大小積み重ねが可能です。

材質PP寸法(mm)508×352×260クリアータイプA容量(L)35.4有効内寸(mm)442×298×255アズワン品番4-2367-10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする