リス
モジュールコンテナー タイプA HCシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(36個)
1セット(30個)
1セット(27個)
1セット(18個)
タイプ
B
B
A
寸法(mm)
614×432×215
435×296×250
508×352×120
508×352×175
508×352×260
614×432×215
614×432×315
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61327334
品番
HC-44B-C
参考基準価格(税別)
¥4,210
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
タイプA、タイプB別にそれぞれ大小積み重ねが可能です。
材質
PP
寸法(mm)
614×432×215
色
クリアー
タイプ
B
容量(L)
44.3
有効内寸(mm)
541×371×210
アズワン品番
4-2367-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。