※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(4件のレビュー)内容量1本注文コード61329197品番ECL-LD2EHN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388販売価格(税別)
直管形LEDランプ 工事必須モデル 電源内蔵
一般蛍光灯に比べて消費電力70%削減!
G13口金&管径25.4mmのスリムタイプで、一般蛍光灯はもちろんHf蛍光灯の置換えにも最適です!
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
水滴や湿気の進入を防ぎ製造部品を保護しながら、製品自体の軽量化を実現しています。
電源内蔵で取付け簡単、配線を付け替えるだけの簡単工事で導入できます。
保証期間は3年間。より安心してご使用いただけます。