4H230C08 ハンドバルブ 4Hシリーズ AirTAC 61336556

ハンドバルブ 4Hシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
接続口径1/4”
切換位置区分3位置5ポート クローズドセンタ
シリーズ手動リターン型
有効断面積(mm2)12
内容量1個注文コード61336556品番4H230C08
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
接続口径1/4”シリーズ手動リターン型ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)12作動方式直動式周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70Cv値0.67切換位置区分3位置5ポート クローズドセンタRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61336547
2023-04-24
用途: エアーシリンダ使用手動工具
株式会社三彩

手作業で1日で5回ほど、手には負えない物をエアーシリンダを使用し開閉する道具を設計し、これに使用する予定。
まず、箱の外装にホログラフ印刷で驚き、ごろんと入っているバルブの接続穴にはシールも無く、検査済みのラベルが2枚?入っていた。レバーの操作感はシッカリ良い。
商品説明欄に、接続ポート穴の記載が無いので他社の説明欄を参考にした。5ポートでPABの3ポートは1/4で、RとSの排気ポートは1/8だった。説明欄に明確な記載が必要だろう。
「一緒に買われている商品」として不適切であるサイズがあり、適切なサイレンサーなどを表示する事が良心的だろう。
製品の耐久性に関しては答えられないが、使用頻度からみて十分だと予測。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする