曜日別特売
MPE6X5 ピンシリンダ MPEシリーズ AirTAC 61336583

ピンシリンダ MPEシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61336583品番MPE6X5
参考基準価格(税別)¥1,045販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

コンパクトで、体積が小さく、軽量化を実現し、省スペースです。
複数のシリンダが1モジュールに統合できるので、多様な方法で取付することが可能です。
取付金具などの付属品が必要ありません。
複数規格のシリンダ径を選択することが可能です。

ストローク(mm)5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式単動押出形使用流体空気シリンダー径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無ロッド先端ねじオネジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする