PTL4M5B-M スピードコントローラーミニ メーターイン PTLミニシリーズ AirTAC 61336897

スピードコントローラーミニ メーターイン PTLミニシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
接続ねじM5X0.8
ポート径(Φmm)4
グレー
内容量1個注文コード61336897品番PTL4M5B-M
参考基準価格(税別)¥283販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。
空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。
プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。
調整が早くて便利、精度も高い
流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。
排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。
銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。
ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。

規格プッシュロック式スピードコントローラ・ミニエルボポート径(Φmm)4接続ねじM5X0.8グレー制御方式メーターインRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-03
用途: 思ったよりも全高が高い
松田精工

普通のスピコンよりも高さ方向が低いかと思いきや、あんまり変わりません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする