曜日別特売
WW20136S-SV スマートウォッチHSシリーズファッションタイプ シルバー アリアス 61337930

WW20136S-SV スマートウォッチHSシリーズファッションタイプ シルバー アリアス 61337930
WW20136S-SV スマートウォッチHSシリーズファッションタイプ シルバー アリアス 61337930

スマートウォッチHSシリーズファッションタイプ シルバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61337930品番WW20136S-SV
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

おしゃれなストーンデザイン!画面が明るくて鮮明に見えます。女性生理周期リマインダー機能を搭載したレディースコンセプトモデルです。

寸法(mm)幅36×高さ36×奥行13シルバー質量(g)61g機能心拍計、歩数計、カロリー計算、睡眠測定、スポーツ対応、メッセージ/電話通知、カメラ遠隔スイッチ、レディスサイクル防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は医療機器の代替品としてのご使用はできません。心拍計測は参考としてお使いください。次の方がご使用の場合は、医師と必ずご相談ください。・医師の治療を受けている方・心臓ペースメーカーなどの体内埋め込み型の医療機器をご使用されている方・普段あまり身体を動かさない方・運動や健康に不安のある方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする