日常での操作性向上を目指し、フルタッチパネル方式を採用。1.69インチの大画面液晶で、スワイプとタップで操作もスイスイ。ガラス製大型液晶画面なのに本体重量35gと軽量なので、装着時のストレスも軽減されます。
注文から届くまで10日くらいかかり、キャンセルする寸前に届きました。機能がシンプル、画面も大きく使いやすいですが血圧測定ができないのが残念、まあ普通に健康管理するには問題ないでしょう。アプリについて、付属説明書のQRコードを使うとクレジット情報が要求されました、スマホでストアからダウンロードしてください。一部アプリがスマホのセキュリティにはじかれているようです。