曜日別特売
WW22030MPG スマートウォッチHGシリーズスクエア アリアス 61338018

WW22030MPG スマートウォッチHGシリーズスクエア アリアス 61338018
WW22030MPG スマートウォッチHGシリーズスクエア アリアス 61338018

スマートウォッチHGシリーズスクエア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
メッシュピンクゴールド
内容量1個注文コード61338018品番WW22030MPG
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

フィットネス用とや日々の体調の目安となる血中酸素測定機能を搭載したハイエンドモデル。
フルタッチパネル方式と強化ガラスの採用により15の機能をストレスの無い操作感と使い勝手で、明るく鮮明な画面表示でご使用いただけます。
豊富なカスタマイズ機能により主張をもった個性豊かな表情を表現することができます。

寸法(mm)幅43×高さ35×奥行9、ベルト幅22メッシュピンクゴールド質量(g)47対応機種android4.3以上、iOS9以上機能心拍、血中酸素、歩数、カロリー、睡眠測定、SMS/SNS通知、日常生活防水、スポーツ対応、カメラ遠隔、スマホ発見、天気、音楽の操作防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は医療機器の代替品としてのご使用はできません。心拍計測は参考としてお使いください。次の方がご使用の場合は、医師と必ずご相談ください。・医師の治療を受けている方・心臓ペースメーカーなどの体内埋め込み型の医療機器をご使用されている方・普段あまり身体を動かさない方・運動や健康に不安のある方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする