23.8型液晶モニター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61338334 品番 PTF-B241W-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

安心して長く使える「5年保証」(ただし使用時間は30000時間以内に限る)
100HzADSパネル採用 23.8型ワイド液晶ディスプレイ、ゲーミングにも使える100Hz対応で高速かつ滑らかな映像表示が可能です。
ディスプレイスタンド部の溝はスマホスタンドにもなり、限られたスペースを有効にご使用いただけます。
長時間使用にも優しいフリッカー軽減機能・ブルーライト軽減機能に対応しています。

消費電力(W)約15.9、最大:約24.21、スリープモード:0.5 表面処理ノングレア コントラスト比1300:1 解像度1920×1080 入力端子アナログRGB、HDMI(HDCP対応) ver.1.4 色(本体)ホワイト 画面サイズ23.8型 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式ADS 最大表示色約1677万色
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする