TLG-TP5-SV 導電繊維ペン先タッチペン『タログ』 シルバー プリンストン 61338404

導電繊維ペン先タッチペン『タログ』 シルバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード61338404品番TLG-TP5-SV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

デジタルとアナログをつないで記録するプロダクツ。『タログ』。ペン先にナノテクノロジーを使用したカーボンナノチューブを採用。一般的なシリコン製のペン先よりも上部でハードなスライドにも負けない耐久性を実現しました。
持ち運びに便利なペンクリップ、本内内部にマグネットを内蔵しタブレットの横に付けて休める(iPadシリーズのみで対応)、上品なデザインなど魅力の高い仕上がりです。

材質ペン先:カーボンナノチューブ寸法(mm)直径9.6×高さ114、ペン先6.5質量(g)10対応機種静電容量タッチパネルを使用したスマートフォン、タブレット保証期間初期不良のみRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする