曜日別特売

汎用トレーFPJ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×12袋)
材質エコトレー
寸法(mm)280×210×30
質量(g)13.3
内容量1ケース(50枚×12袋)注文コード61344580品番28-21(30) エコ黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ジャンボパックにぴったりの大型トレー。袋から取り出す時、1枚ずつ取り出しやすい機能を持った商品です。たくさん盛りたい方にお勧めです!

材質エコトレー寸法(mm)280×210×30質量(g)13.3
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする