BUFFALO(バッファロー)
結束バンド/10本入り/ホワイト/150mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
61353147
品番
BCAK150WH10
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
長さ150mmとやや長く、太いケーブルを束ねる際に便利です
繰り返し使えて便利
ホワイトカラー
10本入り
材質
ナイロン
色
ホワイト
最大結束径(Φmm)
約33
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×8×8
難燃性
UL94 V0