BCAK20WH 表示板付き結束バンド 20本 BUFFALO(バッファロー) 61353165

BCAK20WH 表示板付き結束バンド 20本 BUFFALO(バッファロー) 61353165
BCAK20WH 表示板付き結束バンド 20本 BUFFALO(バッファロー) 61353165

表示板付き結束バンド 20本

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード61353165品番BCAK20WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

仕分けに便利な表示スペース付き
結束バンド20個入り

ホワイト質量(g)約10(20本分)最大結束径(Φmm)約20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×4×112

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする