TOEX(LIXIL)
スペースガード G6型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1台
タイプ
取外し式
色
マイルドブラック
注文コード
61354100
品番
LNS55
参考基準価格(税別)
¥52,700
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
南京錠付
材質
アルミ形材+アルミ鋳物
色
マイルドブラック
タイプ
取外し式
フタ
付き
ポール径(Φmm)
60.5
関連資料:
(0.3MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません