曜日別特売
VDD57 スペースガード S76型 固定式 TOEX(LIXIL) 61354215

VDD57 スペースガード S76型 固定式 TOEX(LIXIL) 61354215
VDD57 スペースガード S76型 固定式 TOEX(LIXIL) 61354215
VDD57 スペースガード S76型 固定式 TOEX(LIXIL) 61354215

スペースガード S76型 固定式

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード61354215品番VDD57
参考基準価格(税別)¥50,300販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

固定式:本体を直接地面に固定して施工するタイプ

材質ステンレスタイプ固定式種類クサリ内蔵型ポール径(Φmm)76.3
関連資料:(0.06MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする