曜日別特売
LNK49 スペースガード R76型 取外し式 TOEX(LIXIL) 61354644

LNK49 スペースガード R76型 取外し式 TOEX(LIXIL) 61354644
LNK49 スペースガード R76型 取外し式 TOEX(LIXIL) 61354644

スペースガード R76型 取外し式

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台フック片フック注文コード61354644品番LNK49
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。

材質ステンレスタイプ取外し式フタ付きフック片フックポール径(Φmm)76.3
関連資料:(0.05MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする