曜日別特売
LNG26 スペースガード S60型 埋込式 南京錠付 TOEX(LIXIL) 61354800

LNG26 スペースガード S60型 埋込式 南京錠付 TOEX(LIXIL) 61354800
LNG26 スペースガード S60型 埋込式 南京錠付 TOEX(LIXIL) 61354800
LNG26 スペースガード S60型 埋込式 南京錠付 TOEX(LIXIL) 61354800

スペースガード S60型 埋込式 南京錠付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード61354800品番LNG26
参考基準価格(税別)¥38,600販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

埋込式:車輌などの通行時に、ポールを地中の地下箱(樹脂製)に落とし込むタイプです。落下防止・無断操作防止のため、キーを用意していますので、安全性も万全です。

材質ステンレスタイプ埋込式種類クサリ内蔵受ポール径(Φmm)60.5
関連資料:(0.06MB)
注意
※車止めを上げ降ろしする際には、沈みカンを持って行い、手足をはさまないようにご注意ください。
※キーの管理者以外の方は施解錠しないでください。
※ロック部を叩くなど無理にポールを降下させないでください。故障の原因だけでなく急なポール降下によりケガをする恐れがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする