曜日別特売
DCS-5310 連結低床アルミステップ DCS 長谷川工業 61355125

DCS-5310 連結低床アルミステップ DCS 長谷川工業 61355125
DCS-5310 連結低床アルミステップ DCS 長谷川工業 61355125
DCS-5310 連結低床アルミステップ DCS 長谷川工業 61355125
DCS-5310 連結低床アルミステップ DCS 長谷川工業 61355125
DCS-5310 連結低床アルミステップ DCS 長谷川工業 61355125

連結低床アルミステップ DCS

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
天板高さ(m)0.1
内容量1台注文コード61355125品番DCS-5310
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

連結可能な溶接一体構造作業台。
縦方向と横方向に使用状況に合わせて自由に連結ができます。
付属の連結ピンを取り付けて作業ください。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途工場のライン作業や配管などをよける作業台として天板高さ(m)0.1質量(kg)3最大使用荷重(kg)120材質アルミ幅(cm)天板:50、設置(外寸):50最大使用質量(kg)120奥行き(cm)天板:35、設置(外寸):35
注意
※アジャスターは、オプション品になりますので付属されておりません。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする