Panasonic(パナソニック)
盤用 漏電ブレーカ BKWA-100型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
定格電流(A)
40
15
20
30
40
50
60
75
100
定格感度電流(mA)
100/200/500
30
100/200/500
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61356525
品番
BKWA34092
参考基準価格(税別)
¥44,600
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
仕様
雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
型式
BKWA-100
種類
漏電ブレーカ
フレーム
100AF
定格電流(A)
40
使用周囲温度(℃)
-10~60
動作時間
0.1秒以内
定格感度電流(mA)
100/200/500
漏電表示方式
機械式釦
極数・素子数
3P3E
入数
1台
引外し方式
過電流:電磁式
注意
※端子カバーは別売りです。
※逆接続可能。(TBL付きは逆接続不可)
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※線間絶縁抵抗測定は、電線を外して行ってください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。 この場合、中性線の欠相保護はできません。
※雷サージ・高調波(インバータなど)対応形です。インバータなどの周 波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。
※過電流引外し方式の電磁式タイプは、鉛直面に対して、±10°以内に 取り付けてください。