太陽光発電システム用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格電流(A)75
内容量1台注文コード61357216品番BJWN3753173
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,200
仕様端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形種別主幹ブレーカ専用型式BJWN-100質量(kg)0.5種類太陽光発電システム用 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ<O.C付>フレーム100AF定格電流(A)75表示方式漏電・過電圧:機械式釦外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 126)×75×60(ハンドル含む 75.6)定格感度電流(mA)30リード線長さ(mm)過電圧検出:0.5mm2×L200極数・素子数3P3E入数1台動作電圧(V)過電圧:130±5動作時間(s)(過電圧時)0.5以内、(漏電時)0.1以内引外し方式過電流:電磁式
注意
※本ブレーカは太陽光発電システムなどの発電機側から逆潮流が起きるシステム向けのブレーカです。(一般商用電力回路の逆接続には使用できません。)
※本ブレーカは住宅分電盤コンパクト21にはご使用いただけません。
※トランシーバなどの無線機を使用する場合は、1m以上離れて使用してください。単3中性線欠相保護が誤作動(ブレーカトリップ)をする恐れがあります。
※DINレール取付はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする