曜日別特売

盤用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BKWN型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格電流(A)60
定格感度電流(mA)100/200/500
極数・素子数3P2E
型式BKWN-100C
内容量1台注文コード61357460品番BKWN36091C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWN-100C質量(kg)0.6種類単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ端子形状-フレーム100AF定格電流(A)60表示方式漏電・欠相:機械式釦使用周囲温度(℃)-10~60定格感度電流(mA)100/200/500逆接続-極数・素子数3P2E適合圧着端子-定格電圧・遮断容量-入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×96×60(ハンドル含む75.6)動作電圧(V)過電圧:130±5接続可能電線 撚線(mm2)-接続可能電線 単線(Φmm)-動作時間(s)(欠相時)0.5以内、(漏電時)0.1以内引外し方式過電流:電磁式
注意
※端子カバーは別売りです。
※逆接続不可。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※線間絶縁抵抗測定は、電線を外して行ってください。
※雷サージ・高調波(インバータなど)対応形です。インバータなどの周波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。
※過電流引外し方式の電磁式タイプは、鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。(50~100AF)
※過電圧検出リード線は、ブレーカの二次側中性バーに接続してください。また、検出リード線の盤外への延長はできません。
※単相3線式以外の回路には使用できません。
※単3主幹に使用する場合は、投入する前に必ず一次側電圧をチェックしてください。
※トランシーバなどの無線機を使用する場合は、1m以上離れて使用してください。単3中性線欠相保護が誤作動(ブレーカトリップ)する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする