仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-225質量(kg)1.8容量モータ:AC200V 37kW種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用)端子形状圧着端子用フレーム225AF定格電流(A)150締付トルク(N・m)8~13相線式3Φ3W、1Φ3W動作時間0.1秒以内定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式釦逆接続可極数・素子数3P3E適合圧着端子(ニチフ製)14-8、22-8、38-8、60-8(同梱)定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 50kA入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)105×165(端子カバー含む249)×68(ハンドル含む95)動作時間(s)0.1以内引外し方式熱動・電磁式