仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BJWN-250質量(kg)1.8種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ<O.C付>端子形状圧着端子用フレーム250AF定格電流(A)250表示方式漏電・過電圧:機械式釦締付トルク(N・m)8~13相線式1Φ3W定格感度電流(mA)100/200/500逆接続不可リード線長さ(mm)過電圧検出:0.5mm2×L800極数・素子数3P3E適合圧着端子(ニチフ製)60-8、250A CB100-8、CB150-8(同梱)定格電圧・遮断容量AC100/200V専用(単3) 50kA入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)105×165(端子カバー含む249)×68(ハンドル含む95)動作電圧(V)過電圧:130(-10~5V)接続可能電線 撚線(mm2)-接続可能電線 単線(Φmm)-動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)1以内引外し方式過電流:熱動・電磁式