EK6088F-WH アロマ 泡ソープディスペンサー EKO 61358527

EK6088F-WH アロマ 泡ソープディスペンサー EKO 61358527
EK6088F-WH アロマ 泡ソープディスペンサー EKO 61358527
EK6088F-WH アロマ 泡ソープディスペンサー EKO 61358527

アロマ 泡ソープディスペンサー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード61358527品番EK6088F-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,800
販売価格(税別)
8,000

手を触れることなくセンサーに手を近づけるとソープが自動的に出てきます。
ご使用になるソープは3段階に調節できる、衛生的なソープディスペンサーです。
防水仕様で生活防水IPX4の防水試験をパスしています。(日本文化用品安全試験所にて)
リチュウムイオン電池を使った充電式。ソープの残量が窓から見えます。

適合【ハンドソープ】キレイキレイ泡 、ビオレU薬用泡、ミューズ泡、MIYOSHI無添加せっけん、URARUA、【台所用洗剤】キレイキレイキッチン用泡、YASHINOMI キッチンハンドソープ使用方法センサー式材質ABS樹脂ホワイト容量(mL)250質量(g)335寸法(cm)7×12×17.5使用電池リチュウムイオン保証期間1年防水性生活防水IPX4繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする