定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:170埋込穴(Φmm)□:150質量(kg)1.1定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)消費電力(W)8.1(100V)、8.0(200V)、8.3(242V)入力電流(mA)83(100V)、43(200V)、38(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)97.5(100V)、98.7(200V)、95.1(242V)保護等級IP20遮光度30°配光角度(°)90付加機能SL端子台/送り端子台付適合周波数50/60Hz部品番号link1:LEDD-186000-LS9×1、link2:LEEU-1003L-02×1材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板/バージンホワイト、反射板:アルミ/梨地仕上げ配光タイプ帯内文字:広角グリーン購入法適合仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)色温度(K)3000光源色電球色光束(Lm)790演色指数(Ra)83調光の可否否