LEKD1526010WW-LS9 1500ユニット交換形DL角形 東芝ライテック 61359236

 

LEKD1526010WW-LS9 1500ユニット交換形DL角形 東芝ライテック 61359236
LEKD1526010WW-LS9 1500ユニット交換形DL角形 東芝ライテック 61359236

1500ユニット交換形DL角形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色温度(K)3500
光源色温白色
配光角度(°)60
内容量1個注文コード61359236品番LEKD1526010WW-LS9
参考基準価格(税別)¥36,100販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:170埋込穴(Φmm)□:150質量(kg)1.1定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)消費電力(W)10.8(100V)、10.6(200V)、10.8(242V)入力電流(mA)109(100V)、55(200V)、48(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)115.7(100V)、117.9(200V)、115.7(242V)保護等級IP20遮光度30°配光角度(°)60付加機能SL端子台/送り端子台付適合周波数50/60Hz部品番号link1:LEDD-186000-LS9×1、link2:LEEU-1502WW-02×1材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板/バージンホワイト、反射板:アルミ/梨地仕上げ配光タイプ帯内文字:中角グリーン購入法適合仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)色温度(K)3500光源色温白色光束(Lm)1250演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする