LEDK-70928NP-LS9 20VA昼白センサ有LED防犯灯 東芝ライテック 61359498

 

LEDK-70928NP-LS9 20VA昼白センサ有LED防犯灯 東芝ライテック 61359498
LEDK-70928NP-LS9 20VA昼白センサ有LED防犯灯 東芝ライテック 61359498

20VA昼白センサ有LED防犯灯

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード61359498品番LEDK-70928NP-LS9
参考基準価格(税別)¥82,200販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵幅(mm)器具:114材質/仕上本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V)定格電圧(V)100~242相関色温度(K)5000定格寿命(時間)60000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44エネルギー消費効率(Lm/W)143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V)付加機能照度センサー入力電流(mA)172(100V)、85(200V)、72(242V)光色昼白色調光方式調光不可グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz定格光束(Lm)2450耐雷サージ15kV(コモンモード)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする