LEKD252015WY-LD9 2500ユニット交換形DLセンサ付 東芝ライテック 61359577

 

LEKD252015WY-LD9 2500ユニット交換形DLセンサ付 東芝ライテック 61359577
LEKD252015WY-LD9 2500ユニット交換形DLセンサ付 東芝ライテック 61359577

2500ユニット交換形DLセンサ付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色温度(K)4000
光源色白色
配光角度(°)60
内容量1個注文コード61359577品番LEKD252015WY-LD9
参考基準価格(税別)¥55,200販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:169埋込穴(Φmm)150質量(kg)1.2調光方式PWM制御定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)消費電力(W)17.8(100V)、17.4(200V)、17.6(242V)入力電流(mA)177(100V)、88(200V)、74(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)132(100V)、135(200V)、133.5(242V)保護等級IP20遮光度15°配光角度(°)60付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー適合周波数50/60Hz部品番号link1:LEDD-18005Y-LD9×1、link2:LEEU-2502W-02×1材質/仕上本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック/バージンホワイト、反射板:プラスチック/バージンホワイト配光タイプ帯内文字:中角グリーン購入法適合仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)色温度(K)4000光源色白色光束(Lm)2350演色指数(Ra)83調光率(%)5~100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする