東芝ライテック
LDL40×1電池内蔵階段灯
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61359945
品番
LEDTJ-41860YM-LS9
参考基準価格(税別)
¥130,800
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
幅(mm)
器具:103
質量(kg)
7.8
相関色温度(K)
5000
平均演色評価数(Ra)
83
付加機能
階段灯人感センサON/OFFタイプ
光色
昼白色
調光方式
調光不可
適合周波数
50/60Hz