東芝ライテック
LDL40×1非常灯電池内蔵反射笠
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61359963
品番
LEDTS-41107M-LS9
参考基準価格(税別)
¥119,900
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
器具:59
質量(kg)
2.4
相関色温度(K)
5000
平均演色評価数(Ra)
83
光色
昼白色
調光方式
調光不可
適合周波数
50/60Hz