東芝ライテック
LDL40×1非常灯電池内蔵埋込器具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
質量(kg)
4.4
4.2
4.4
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61360024
品番
LEDRS-41408M-LS9
参考基準価格(税別)
¥124,400
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
幅(mm)
器具:214
質量(kg)
4.4
相関色温度(K)
5000
平均演色評価数(Ra)
83
埋め込み寸法(mm)
W:190
光色
昼白色
調光方式
調光不可
適合周波数
50/60Hz