LEDTJ-42386M-LS9 LDL40×2非常灯電池内蔵防湿防雨 東芝ライテック 61360076

 

LEDTJ-42386M-LS9 LDL40×2非常灯電池内蔵防湿防雨 東芝ライテック 61360076
LEDTJ-42386M-LS9 LDL40×2非常灯電池内蔵防湿防雨 東芝ライテック 61360076

LDL40×2非常灯電池内蔵防湿防雨

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
消費電力(W)43.9(200V)
内容量1個注文コード61360076品番LEDTJ-42386M-LS9
参考基準価格(税別)¥176,400販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980
付属品ランプカバー付仕様始動電圧:LS9、非常時点灯:非常時定格光束(2500Lm)×50%点灯適合ガード:FBG-42100/FBG-42100S幅(mm)器具:201材質/仕上本体:SGC、反射板:CGC(白)質量(kg)4.4区分直付タイプ水平天井取付専用消費電力(W)43.9(200V)定格電圧(V)100~242相関色温度(K)5000定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)83保護等級IP23防湿蓄電池形名電池内蔵形、3.2HR-CY-LEW(ニッケル水素蓄電池)エネルギー消費効率(Lm/W)105.6(200V)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)認定番号型式1:LALD-015、型式2:3AE-1050光色昼白色調光方式調光不可適合周波数50/60Hz定格光束(Lm)4640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする