付属品ランプカバー付仕様始動電圧:LS9、非常時点灯:非常時定格光束(2500Lm)×50%点灯適合ガード:FBG-42100/FBG-42100S幅(mm)器具:201材質/仕上本体:SGC、反射板:CGC(白)質量(kg)4.8区分直付タイプ水平天井取付専用消費電力(W)65.3(200V)定格電圧(V)100~242相関色温度(K)5000定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)83保護等級IP23防湿蓄電池形名電池内蔵形、3.2HR-CY-LEW(ニッケル水素蓄電池)エネルギー消費効率(Lm/W)107.8(200V)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)認定番号型式1:LALD-015、型式2:3AE-1050光色昼白色調光方式調光不可適合周波数50/60Hz定格光束(Lm)7040