東芝ライテック
LEDアウトドアシーリング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:64.1
固有:44.2
固有:53.2
固有:64.1
光束(Lm)
500
415
345
500
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61360137
品番
LEDG87945L(W)-LS
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
高さ(mm)
105
質量(kg)
0.7
消費電力(W)
7.8
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:64.1
保護等級
IP23
区分
軒下(雨線内)
タイプ
天井専用
傾斜天井取付角度(°)
45まで対応可能(配光は未対応)
付加機能
SL端子台/送り端子台付
材質/仕上
プラスチック(ピュアホワイト)、アクリル(乳白)
直径(Φmm)
器具:156
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光束(Lm)
500
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
80