東芝ライテック
LEDアウトドアシーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:56.8
固有:44.2
固有:53.2
固有:64.1
光束(Lm)
345
415
345
500
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61360155
品番
LEDG87945N(S)-LS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,800
高さ(mm)
105
質量(kg)
0.7
消費電力(W)
7.3
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:56.8
保護等級
IP23
区分
軒下(雨線内)
タイプ
天井専用
傾斜天井取付角度(°)
45まで対応可能(配光は未対応)
付加機能
SL端子台/送り端子台付
材質/仕上
プラスチック(ウォームシルバー)、アクリル(乳白)
直径(Φmm)
器具:156
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光束(Lm)
345
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
70