盤用 漏電ブレーカ BKWA-30C型 JIS協約形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
定格電流(A)15
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3P3E
内容量1台注文コード61360384品番BKWA3153C
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-30C質量(kg)0.5種類漏電ブレーカ規格JIS協約形定格定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kAフレーム30AF定格電流(A)15外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×75×60(ハンドル含む 75.6)使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式釦極数・素子数3P3E入数1台DINレール取付可能引外し方式過電流:電磁式
注意
※端子カバーは別売りです。
※逆接続可能。(TBL付きは逆接続不可)
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※線間絶縁抵抗測定は、電線を外して行ってください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。 この場合、中性線の欠相保護はできません。
※雷サージ・高調波(インバータなど)対応形です。インバータなどの周波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。
※過電流引外し方式の電磁式タイプは、鉛直面に対して、±10°以内に取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする