曜日別特売
LEDD87040L(S)-LS LEDダウンライト 東芝ライテック 61360627

LEDD87040L(S)-LS LEDダウンライト 東芝ライテック 61360627
LEDD87040L(S)-LS LEDダウンライト 東芝ライテック 61360627

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
埋め込み寸法(mm)Φ100
光束(Lm)510
内容量1個注文コード61360627品番LEDD87040L(S)-LS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,200
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可)材質/仕上枠・反射板:アルミ(シルバー)、カバー:プラスチック(乳白)質量(kg)0.3消費電力(W)5.1(100V)定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側)色温度(K)2700幅(Φmm)器具:110光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100(100V)付加機能SL端子台/送り端子台付、高気密SB形・浅形入力電流(mA)88(100V)光束(Lm)510埋め込み寸法(mm)Φ100配光角度(°)110グリーン購入法適合演色指数(Ra)83配光タイプ広角

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61360627LEDD87040L(S)-LS57568291LEDD87050L(S)-LS画像準備中LEDダウンライト東芝ライテック1個
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする