曜日別特売
LEDD87042N(W)-LS LEDダウンライト 東芝ライテック 61360724

LEDD87042N(W)-LS LEDダウンライト 東芝ライテック 61360724
LEDD87042N(W)-LS LEDダウンライト 東芝ライテック 61360724

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
埋め込み寸法(mm)Φ150
光束(Lm)600
内容量1個注文コード61360724品番LEDD87042N(W)-LS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,100
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可)材質/仕上枠・反射板:アルミ(バージンホワイト)、カバー:プラスチック(乳白)質量(kg)0.5消費電力(W)5.1(100V)定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側)色温度(K)5000幅(Φmm)器具:178光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)117.6(100V)付加機能SL端子台/送り端子台付、高気密SB形・浅形入力電流(mA)88(100V)光束(Lm)600アズワン品番64-9314-40埋め込み寸法(mm)Φ150配光角度(°)110グリーン購入法適合演色指数(Ra)83配光タイプ広角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする