仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可)材質/仕上枠・反射板:アルミ(バージンホワイト)、カバー:プラスチック(乳白)質量(kg)0.3消費電力(W)6.8(100V)定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側)色温度(K)3500幅(Φmm)器具:110光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)105.8(100V)付加機能SL端子台/送り端子台付、高気密SB形・浅形入力電流(mA)117(100V)光束(Lm)720埋め込み寸法(mm)Φ100配光角度(°)110グリーン購入法適合演色指数(Ra)83配光タイプ広角