LEDユニット広角

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)3000
光束(Lm)1000
配光タイプ広角
内容量1個注文コード61361004品番LEEU-1003L-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,300
質量(kg)0.2外径(Φmm)75入力電力(W)6.2(100V)入力電流(mA)144(100V)材質/仕上本体:アルミダイカスト、カバー:ポリカーボネート樹脂(拡散)配光タイプ広角色温度(K)3000光束(Lm)1000演色指数(Ra)83

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61361004LEEU-1003L-0280782469LEEU-1003L-03画像準備中LEDユニット東芝ライテック1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする