東芝ライテック
LEDユニット広角
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)
3000
3000
2700
5000
4000
3500
光束(Lm)
1500
1000
1500
2000
2500
配光タイプ
中角
中角
広角
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61361047
品番
LEEU-1502L-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,700
質量(kg)
0.2
外径(Φmm)
75
入力電力(W)
9.0(100V)
入力電流(mA)
144(100V)
材質/仕上
本体:アルミダイカスト、カバー:ポリカーボネート樹脂(透明)
配光タイプ
中角
色温度(K)
3000
光束(Lm)
1500
演色指数(Ra)
83
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61361047
LEEU-1502L-02
64714715
LEEU-1502L-03
LEDユニット30K中角
東芝ライテック
1個
¥
7,998
税込
¥
8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)