東芝ライテック
LEDユニット広角
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色温度(K)
2700
3000
2700
5000
4000
3500
光束(Lm)
1500
1000
1500
2000
2500
配光タイプ
中角
中角
広角
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61361056
品番
LEEU-1502L2-02
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
質量(kg)
0.2
外径(Φmm)
75
入力電力(W)
9.0(100V)
入力電流(mA)
144(100V)
材質/仕上
本体:アルミダイカスト、カバー:ポリカーボネート樹脂(透明)
配光タイプ
中角
色温度(K)
2700
光束(Lm)
1500
演色指数(Ra)
83