曜日別特売

SUIグート 水切りバスケットS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61362081品番SUI-6106
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

キッチンやライフスタイルに合わせてカスタマイズ。
ベースラックに取り付けて収納力をアップできるオプションパーツです。
置き型の水切りかごとしても使用できます。

材質材料の種類/ステンレス鋼寸法(mm)250×230×125シルバーサイズS質量(g)580
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする