SBI-100 澤藤製 アイソレーター 澤藤 61362616

SBI-100 澤藤製 アイソレーター 澤藤 61362616
SBI-100 澤藤製 アイソレーター 澤藤 61362616

澤藤製 アイソレーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード61362616品番SBI-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

充電分配器・逆流防止器
12V/24V兼用 100Aまで
澤藤電機製
主バッテリ-と補助バッテリ-を併用するときにこのアイソレ-タ-を使うとひとつのオルタネーターから両方のバッテリ-に充電可能に
さらに逆流防止器としての役割も!主バッテリ-の放電をくい止めます
交流から直流への整流器としても使用可能
プラスラインに接続(プラスカット品)

型式SBI-100質量(g)約410電圧(V)DC12/24許容電流(A)100使用温度(℃)-40~55サイズ(mm)76×114×90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする